アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの サンプル採取用品
サンプリングスワブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本×1袋)
注文コード
33142085
品番
TX716
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
材質
ハンドル:PP(ポリプロピレン)
ヘッド:ポリエステル不織布
アズワン品番
1-8044-02
全長(mm)
127.5
頭部寸法(mm)
12.7×25.7×4.2
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
ハンドル:5.2×101.8×3.0