スクエアーボトル(活栓付き)

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33142891 品番 10L
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,723
販売価格(税別)
2,475

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。

容量(L)10 コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 トラスコ品番828-6582 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×250×350 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM アズワン品番4-5332-03 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
注意
高濃度のエタノールは使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33142873
2026-02-03
用途:
風呂の残り湯をトイレの流し湯に使用してます。
その他業種

サイズピッタリで、使用できました。さらに 給水制限に備えて大きめのサイズを購入する予定です。

対象商品:
33142873
2024-05-29
用途:
旅の水汲み携行用ボトル
473.lab 様 (サービス業)

一般的な使い方と異なっているかもしれませんが、旅の水汲みに役立っています。車中では、軽バンのサイドドアを開けたステップに、2ボトル並列で収めています(ステップの幅に丁度合う薄さ)。コック付きでペットボトルへの給水も便利。ただ、落下させてしまった際、ボトル満水で、相手が硬い地面だと(低い所からでも)、本体が割れやすいので注意が必要かと。

1人が参考にしています
対象商品:
33142873
2023-06-27
用途:
粉末薬剤の水溶希釈と日常使用
合同会社ヒポクラテス 様 (製造業)

省スペースで、サイズ的にも女性が攪拌できるレベルなので、外食産業等に適している。

1人が参考にしています
対象商品:
33142882
2022-01-22
用途:
車のAT、CVTオイル注入に使用しています
太田自動車整備工場 様

唯一の不満は
まっすぐに置いたときに1リットル弱残ってしまう事ですが傾ければ済むことです。
フタができてちょうどいい大きさの注入口なのでオイルにゴミが入るリスクが少ない
内容量が見れて目盛りがある
コック角度が変わって開け閉めできる
意外とオイルが速く落ちる
ボンネットにフックで吊るすことができる
本当に良い商品に出会えました。

4人が参考にしています
対象商品:
33142873
2022-02-06
用途:
キャンプ
その他業種

コンパクトで場所を取らず、縦にも横にも出来て使いかってが良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
33142882
2021-05-12
用途:
研究用bufferの作成
教育・研究機関

大容量を作成できて、場所を取らず、持ち運びに便利で、コックは切れがよく向きも変えられて便利です。
同型のボトルを購入予定です。

対象商品:
33142873
2021-01-29
用途:
車に積んで手洗い用
医療・福祉・介護関連業

釣りのあとに手を洗うため購入。
水を入れたまま車に積んでいますが漏れずに使えています。
3リットルタイプだと使用時に股に挟んで水を出すと洗いやすいです。
(後ろから見ると用を足しているように見えるかもしれないので注意しましょう)

2人が参考にしています
対象商品:
33142882
2021-02-01
用途:
縦型スリムの容器があった!これなら狭いところもOKだね

車の整備に使っています。コックが360度回りますので、任意の場所で固定できますし、使いやすいですね

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする