ジップロック スクリューロック

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(2個) 注文コード 33142995 品番 473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。
冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。
計量に使える目盛り付きです。

容量(mL)473 材質PP(ポリプロピレン) 形状丸形 使用温度範囲(℃)-20〜+140℃ 寸法(Φ×高さH)(mm)118×80 アズワン品番1-9574-02 電子レンジ○(蓋をずらした場合のみ)
注意
※電子レンジでの加熱時はフタをずらしてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
食品保存時
自動車・二輪車・自転車関連業

一人住まいの食品保存に最適。
容量も1食分にちょうど良い。

対象商品:
33142995
2024-04-23
用途:
検体検査入
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

漏れないのが有難い、身体組織を入れ有害液を入れる為漏れると困るが非常に役に立っています。

対象商品:
33142995
2023-04-17
用途:
残った食材の保存
Blackberry JAM 様

熱湯消毒、耐冷保存ができる。
側面に容量のメモリがついていて便利。
重ねられるので場所を取らない。
蓋のロックが甘く、横にすると液漏れするのを改善してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
33142995
2021-10-11
用途:
安心です
医療・福祉・介護関連業

妻がいつも使っているものです。これに食品を詰めて息子に送るとの事です。

対象商品:
33142995
2021-08-25
用途:
家庭用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リーズナブルなのに使いやすく重宝しています*いいです*

対象商品:
33142995
2020-07-12
用途:
犬の野菜を煮たものを冷蔵庫に保管するため
教育・研究機関

汁も入れるので、ねじ式のふたはしっかりしていますし、中が見えるし、耐熱でレンジOKなので、使い勝手がいいです。

対象商品:
41244244
2018-08-05
用途:
冷蔵庫に保存する食材を小分けしておく
不動産業

このサイズが少人数の家庭には丁度よい大きさです。又、蓋がスクリュウーになっているために液こぼれ等を防ぐこともでき最適です。

対象商品:
33142995
2017-09-19
用途:
毎日のお弁当用に
クラフトバンドMOIKKA 様 (サービス業)

鞄にお弁当を縦に入れたい主人用に購入しました。
サイズ違いで買い おかずとご飯がちょうどよく入れられ大変便利です。
発送日時も正確で気持ち良いお取引きができました。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする