アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ボトル/瓶
ハンディーボトル活栓付(目盛りなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33143582
品番
10L 広口コック付
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,867
販売価格(税別)
¥
3,515
バスケットに入れる
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
容量(L)
10
タイプ
広口
アズワン品番
4-5334-01
口内径×胴径×高さ(mm)
96×217×394
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)
材質(本体)
PE
目盛
なし
材質(コック)
PP
材質(パッキン)
Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12