※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイベッセル容器(目盛りなし)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33143932 品番 No.3000
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,331
販売価格(税別)
2,119

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。

容量3600mL 口内径×胴径×高さ(mm)166×184×179 材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番4-5307-05 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
注意
※目盛は付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33143896
2021-02-02
用途:
有機溶剤の小分け
サービス業

かなり内蓋が固く、小分けしたものをお客さまにお届けしようと思っていましたが、女性では開けるのは難しいかもしれません。

ただ頑丈さでいうと、かなりしっかりしているようです。

1人が参考にしています
対象商品:
33143896
2020-01-30
用途:
アメリカンフラワーのディップ液を入れる
飲食業

かなり密封性が高くて良かったです。ただ、内蓋が少し硬いです。

2人が参考にしています
対象商品:
33143923
2019-10-01
用途:
塗料の保管

安価で助かります。密閉性が高いためか、中蓋がはめにくいのが少々難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
33143941
2018-08-21
用途:
長期保存用
株式会社豊陵 様 (卸売・小売業)

探していました。只今後も多数使用予定ですので価格がもう少し安ければと思います。商品に関しては満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
33143914
2018-06-22
用途:
パテ小分け
サービス業

パテの小分けに使いました。現在は、広口軟膏瓶に変えています。

1人が参考にしています
2017-05-28
用途:
樹脂液の保存
卸売・小売業

石油系の樹脂液の保存容器を探してました。密閉が良く、蒸発しないのでとてもいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
33143896
2015-12-14
用途:
トルエン系のゴムノリ入れに仕様
製造業

中ブタの厚みが厚く丈夫なためトルエン系のボンドを入れても
揮発膨張に耐え内蓋の軟化もありません。
同様の容器は他にもありますが内蓋の強度が密閉度が低く
ゴムノリの硬化することが多いのですが
この製品は10日ほど使用していますが問題なく使えています。

3人が参考にしています
対象商品:
33143905
2014-12-18
用途:
化粧品の業務用
株式会社美美 様

エステサロン、脱毛サロン、治療家さん、大家族、の方々の希望で業務用を希望される方が多くなり 製造元のOKがでたのがハイベルッセルでした。化粧品管理は難しいのですが これは持ちやすさも手ごろで助かってます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする