アイボーイ角瓶

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33144054 品番 500mL
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥338
販売価格(税別)
307

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。
液漏れテスト合格済み。

仕様
液漏れテスト合格済み
目盛付
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 容量(mL)500 寸法A(mm)141 寸法B(mm)22 耐熱温度(℃)110℃ アズワン品番5-003-04 目盛あり 全高(mm)141 口内径(Φmm)42 首下長(mm)116 胴幅(mm)73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33144054
2023-02-09
用途:
旧のウォッシャータンク移設。

旧車の部品代が高騰し、ポリエチレンの容器に散財するのがバカバカしくなり代用品として購入。
内蓋が無くシール性が確保できているということでこの商品一択となった。。
結果的に他の商品に比べて剛性が高く、穴開加工してウォッシャーモーターをマウントしても全く問題が無くとても満足してる。
他の用途があればまた購入したいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
33144045
2018-12-27
用途:
お水の補充
自動車・二輪車・自転車関連業

アズワンの製品なので取付けが簡単でスムーズに作業が出来ました。

対象商品:
33144115
2017-05-23
用途:
実験

実験に使用するために購入しました。使いやすく購入してよかったです

2015-10-08
用途:
乾物の保存

脱酸素剤を使っての長期保存に使用しています。
この手の容器は気密性が高く信頼しています。
製品自体には遮光性を期待できませんが、角型なので適当な箱に収めて保管するのに都合が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33144063
2015-09-30
用途:
オイルの保管
その他業種

1リットルの角瓶を購入。素材に厚みがあってしっかりした造りで倒れにくく、液体も問題無さそうなのでオイルの保管に利用する予定です。瓶というとガラスビンを想像してしまいますが、ポリエチレンでプラスチックっぽい質感です。

対象商品:
33144054
2015-09-30
用途:
食品保存
グランドクリエイション 様 (その他業種)

500mlの角瓶を購入。粉末や液体を限られたスペースに保管する際に重宝しそうです。底面のサイズはそのままで、高さがもっと高い1リットルのものがあればさらに良いと思い、探しましたが見つかりませんでした。そのサイズがあれば、また購入検討したいと思います。

対象商品:
33144027
2015-11-10
用途:
機械の外装掃除のクリーナー入れ

サイズが小さく工具鞄の中に入れてもかさばらなく液漏れがしない。ただキャップを強く閉めるとヒビが入り液漏れが発生した。

対象商品:
33144054
2015-07-08
用途:
分析用液体サンプルの運搬

一見して「これは液漏れするのでは?」と心配になったが、いざ使ってみるとまったく液漏れはなく、安心して使うことができた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする