角型瓶(フラット型)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33144194 品番2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-4638-03 目盛なし 1目盛(mL)- 口内径(Φmm)24 寸法(mm)155×80×224 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×80×224 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 容量(L)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33144194 2L 13623438 K-2000 角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン 角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン 1本 584 税込642 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33144185
2025-03-17
用途:
タイヤワックスなど入れるのに
運輸・通信業

タイヤワックスを小分けにして持ち歩くのに購入しましたタイヤワックスの時には感じなかったのですがそれより水っぽい物だと横になると内蓋付きなのに漏れましたそこが残念でした

2025-04-25
用途:
余ったエンジンオイルの保管
サービス業

余ったエンジンオイルの保管に使用
四角なので保管場所に困らない

対象商品:
33144185
2021-10-17
用途:
エンジンオイルの廃油保管
建設業・工事業

100mlの目盛りがついているので管理しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33144194
2020-11-20
用途:
試験液の廃液入れ容器として

薄型で保管スペースも取らず、使用具合は良好です。バリエーションとしてPP材質のものがあれば、更に使用範囲は広がります・・・、という点で「やや満足」とさせていただきました。

3人が参考にしています
対象商品:
33144203
2021-02-18
用途:
自動車整備

お客様のお持ち帰りのオイル入れ用に使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
33144176
2020-05-15
用途:
油入れ
建設業・工事業

潤滑油入れに丁度よく、使いがってが良いですね!いまつっかています。

対象商品:
33144185
2020-04-01
用途:
オイルの携帯
その他業種

特に問題ないです。
ジャバラのホースがセットになっているとさらに良いと思います。

対象商品:
33144185
2016-07-30
用途:
hagashieki no,hannbaiyou

good、可愛くて持ちやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする