5L 角型瓶(ノズル付き・HDPE・目盛りなし) アズワン 33144377 5L 角型瓶(ノズル付き・HDPE・目盛りなし) アズワン 33144377

角型瓶(ノズル付き・HDPE・目盛りなし)

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33144377 品番 5L
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)5 口内径(Φmm)30 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×125×261 口数両口 ノズルあり コックなし アズワン品番5-037-01 先端ノズル径(Φmm)15.0(内径) 取手あり
注意
※目盛は付いておりません。
※中の液体を強く揺らすと、キャップ部分の構造上漏れる可能性があります。
※斜め口側(ノズル側)のメクラキャップ、縦口側の中栓は付属しておりません。33144377のみ全て付属。
※本体キャップを開けるとボトル内部にノズルが入っています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
小型ストーブへの給油
金融・保険業

コンパクトでいいのですが、給油時に上の持ち手を持ちながらだと片手で給油しづらいです。ホースに付いている空気穴から微量に漏れてくるのが難点。

対象商品:
33144377
2023-01-05
用途:
農機具のガソリン、軽油の給油用として利用しています。
農・林・水産業

ノズルの長さも適度にあり、ほとんどの機械の給油に利用できて助かってます。

対象商品:
33144377
2022-11-29
用途:
チェーンソーオイル入れなど

ちょっとしたオイルなどの運搬に使用。耐久性は使っていかないと分かりませんが、よさそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
33144386
2022-01-08
用途:
温室の暖房用に
カカウサーフ 様 (卸売・小売業)

小型温室の暖房用に熱湯を入れて使用しています。沸騰したお湯でも大丈夫でした。

対象商品:
33144377
2021-11-19
用途:
チェーンソー給油

自己責任になりますが、混合油を入れて使用。現在のところ問題なく使用できています。

対象商品:
33144377
2022-02-25
用途:
灯油給油時。
サービス業

手ごろな大きさで中も見えるので重宝しています。ノズルがもう少し長いと給油時傾けるのに安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
33144377
2021-07-24
用途:
エンジンオイルの小分け用

車種変更でオイル量が5.1〜5.3Lになったので購入。
「目盛りなし」とありますが、ちゃんと目盛りは付いています。
強度もそこそこあり、5Lのオイルを入れても膨らみは少ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
33144386
2021-10-16
用途:
非常用の水タンク、畑の水やり用
適斎塾 様

非常用の水タンク水道の遠い畑でのちょっとした水やり、キャンプやレジャーの給水、手洗い水用。用途が多方面で便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする