15L タフテナー(強化タイプ) アズワン 材質:紙 33144404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフテナー(強化タイプ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15 注文コード33144404 品番15L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級U合格。

容量(L)15 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 質量(g)710 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×234×340 箱寸法(mm)240×240×350 アズワン品番4-5325-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33144404
2021-02-03
用途:
液体製品の小分け
有限会社兼六 様

ボトルの口が広く中身の出し入れは楽です。

写真ではわかりずらかったのですが、もう少し持ち手の部分が太ければ有難かったです。
こちらの商品は持ち手が細く、15Lの量の重さで持ち手がややカーブしてしまうほどでした。

段ボール自体はしっかりしているので、積み重ねにも対応は出来そうです。

対象商品:
33144413
2020-04-06
用途:
自社商品梱包用として使用
特定非営利活動法人地球環境フォーラム三輪会 様 (製造業)

何時も使用していますが、ユーザーさんにも評価高いです。

対象商品:
33144395
2019-03-24
用途:
水耕栽培用の濃縮養液入れに使用
製造業

使い始めて1年経過し何等問題も無いので追加で購入して使用しています。10Lと手頃な量で1年分はある!
コックが別売りなので別途購入お忘れなく。

対象商品:
33144413
2017-11-28
用途:
植物栽培用コンテナー
製造業

栽培液量が20L必要だったので試しに買ってみました。予想以上にしっかりした作りだったので満足しています。上手く栽培できるかどうかは現時点では不明ですが、楽しみにしています。

対象商品:
33144413
2016-10-19
用途:
洗剤の保管用
製造業

繰り返し使っても大丈夫なので気に入っています。

対象商品:
33144413
2014-08-01
用途:
製品を充填しています。

非常に使いやすくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする