タマカン(UN規格容器)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33144571 品番 KK-116-8
参考基準価格(税別)¥2,625 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。

容量(L)20 口内径(Φmm)50 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×395 口数片口 ノズルなし コックなし アズワン品番2-7703-01 中栓あり 取手あり パッキンなし
注意
※個人宅配送不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-05
用途:
希塩酸を、使用していますが、
建設業・工事業

今までの容器が、傷んできて漏れ出し、この手の容器を見たん探して、本日、品物が届きました。
あとは使い勝手ですが、良ければ、追加購入考えてます。

対象商品:
33144571
2017-12-25
用途:
化学メーカーであり、廃液、廃溶剤の缶に使用
新中村化学工業株式会社 様 (製造業)

化学メーカーであり、廃液、廃溶剤の缶に使用する際、通常のものであれば耐久性等が持たず、この商品であれば、UN規格容器であり、信頼できる商品であると思い、2セット購入しました。

対象商品:
33144571
2015-11-27
用途:
土壌消毒用のタンク
農・林・水産業

今まで使用してたものが、かなり古くなり劣化し変色していた為、代替品をさがしてました。若干、加工が必要でしたが問題なさそうです。純正品よりかなり安く済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
33144596
2014-02-15
用途:
酸性溶液の輸送・容器として。
農・林・水産業

大きさも イメージ道理でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする