アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
角型手提瓶(目盛りなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33144666
品番
10L
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,158
バスケットに入れる
容量(L)
10
仕様
口外径/Φ54mm
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
221×217×307
口内径(Φmm)
44
アズワン品番
5-040-01
注意
※目盛は付いておりません。