コダマ樹脂
コダマ樹脂の ガラス・樹脂・金属容器
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶
E・ボトル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33144702
品番
KN-445
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
容量(L)
5
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
220×130×290
色
白
口内径(Φmm)
28
アズワン品番
2-7704-02
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×130×290