アズワン
ラボランPSサンプル管瓶
(2件のレビュー)
内容量
1箱(22本)
1箱(110本)
1箱(55本)
1箱(22本)
容量(mL)
250
10
15
25
50
100
250
口内径(Φmm)
64.4
22
24
29
39.4
50.4
64.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(22本)
注文コード
33145165
品番
PS-250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
容量(mL)
250
高さ(mm)
114.4
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
目盛
なし
口内径(Φmm)
64.4
材質(キャップ)
PE、センター部/PS
胴径(Φmm)
71
アズワン品番
9-892-17
口内径×胴径×高さ(mm)
64.4×71×114.4