PSスクリュー管瓶

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33145287 品番 SS-5
参考基準価格(税別)¥55 販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。

容量(mL)5 材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66〜77、(フタ)約100〜120 アズワン品番1-4628-01 口内径×胴径×高さ(mm)12.8×21.0×54.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
すぐに無くなる
製造業

小さいのですぐに無くなります。
フタに穴付きの突起とかあれば繋いでおけるんですが、ないでしょうか。

対象商品:
33145287
2025-02-08
用途:
液体の小分け
合資会社 サンコーグラフィカ 様

ガラスではないので落としても割れない。
漏れもなくサイズも豊富で重宝してます。

対象商品:
33145323
2024-08-01
用途:
液体サンプル保管
卸売・小売業

蓋のスクリュー回数が多く、密封感があります。軽くて扱いやすいので次回も使いたいと思います。

対象商品:
33145314
2024-03-24
用途:
絵付け材料の粉末整理時
ぐらすあーとにんじん 様

粉末で数十色の少量の材料の整理には最適です
透明度の高い瓶なので色分けが出来内容量まわかりやすいです

蓋の横か上にシールが貼る事ができれば完璧!

対象商品:
33145332
2024-02-01
用途:
香料の保管用

各種香料の保管用として使用しています。安価でも密閉性、透明性に富んでおり重宝しています。

対象商品:
33145296
2021-05-22
用途:
研究サンプル用の保存ビンとして使用。

感想:今までガラスビンを使用していたが、安価で軽くて使いやすい。
改善点:蓋の丸いでっぱりをなくしてほしい。蓋上にラベルを貼るため。

対象商品:
33145366
2020-05-18
用途:
サンプルの保存
教育・研究機関

液漏れしないので、安心して使える。液浸標本の保存に使用している。

対象商品:
33145357
2022-01-28
用途:
万年筆のインクを小分けにして保管する時
卸売・小売業

他の5ml瓶に比べて、容量が多く入って見えるので、ちょっとお得感があります。
瓶自体も2重構造でしっかりしていて、インク漏れの心配もなく、気に入っています。

改善を希望する点としては、製造過程で瓶に何かが塗布されているようで、
ラベルを貼ってもすぐにはがれてきてしまうところ。
ラベルを貼る前に、水拭きすれば解決するのですが、非常に手間なので、
できれば改善してほしいと思います。

あと、1箱(100個)に1個は、キャップにパッキンがついていないことがあるので、
出荷前に検品はしっかりしてほしいと思います。

商品自体は、満足しているので、今後もリピートさせていただきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする