※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ボトル/瓶
ナルゲン透明活栓付角型瓶
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
9(2ガロン)
注文コード
33145576
品番
2322-0020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥39,140
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートクレーブ可能
首内径/Φ86mm
アズワン品番
5-058-01
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
220×153×361
容量(L)
9(2ガロン)