タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
アクリルキャニスター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33146346
品番
SW-C620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
620
材質
本体/アクリル、フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
形状
丸形
内寸法(mm)
Φ90×100
機能
ロック機能付き
外寸法(mm)
Φ105×120
アズワン品番
2-8280-02