スクリュー管瓶(褐色)

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33146967 品番 No.02
参考基準価格(税別)¥66 販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64

白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。

容量(mL)2 材質硼珪酸ガラス 褐色 目盛なし 型番010111 キャップ(No.)No.02 材質(フタ)PP(PPハイシート付き) 口内径×胴径×高さ(mm)5.4×11.7×35 色(本体)褐色 アズワン品番5-099-01 パッキンあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33146967
2024-09-07
用途:
調香で使用
サービス業

100本ほど大量に購入しましたが、どれも状態も良くとても重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
33147003
2024-04-28
用途:
アロマテラピー
サービス業

一つ一つ個包装されていて清潔感とつやつやしていて高級感があり、軽いです。ガラスなので精油を入れても安心。何度もリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
33147012
2024-01-03
用途:
アロマの基剤のサンプル用として
サービス業

アロマの基剤のココナッツオイル(精製済)のサンプル配布用に使っています。このサイズが使いやすく重宝し、リピート購入しています。

2人が参考にしています
2024-02-11
用途:
アロマの小分けに
卸売・小売業

液体が漏れることなく、安く購入でき満足です。リピートします。

対象商品:
33146967
2022-05-10
用途:
精油の小分け用
サービス業

ちょうどよい大きさで、ひとつひとつ梱包されて発送してくださったのでとても安心して使えます。

対象商品:
33146967
2022-02-15
用途:
少量の薬液販売に使用
サービス業

遮光性があり、キャップもしっかり閉まるので大変都合が良かった。

対象商品:
33146994
2021-10-14
用途:
エジプトの香油の販売用として使います。
卸売・小売業

一つ一つ梱包されていて、
安心してそのまま使えます。
値段も安くて満足です。

エジプトの香油ブーム来そうです☆.。.:*☆

対象商品:
33147003
2020-11-28
用途:
お客様へのプレゼントに
サービス業

発送が早いです。
某サイトで安い商品がありましたが、納期も遅くレビューにも割れてる、閉まらないとのこと。

こちらで購入して大正解です。
ひとつひとつ梱包され割れてるものはなかったです。もちろんしっかり閉まりますし。
今後も利用するにあたって安心感が大きく間違いないです。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする