アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 真空容器
小型真空容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33148832
品番
NT-20R
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥156,200
販売価格(税別)
¥
142,000
バスケットに入れる
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番
1-7634-01
仕様
バイトン(R)パッキン付
質量(kg)
6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)
300
バルブ径(Φmm)
8
外寸法(mm)
Φ303
許容真空度(Pa)
133
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000