桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の ろ過器/ブフナロート
桐山製作所の ろ過用関連品
桐山セパロート用 オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33149286
品番
カップのみ
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4386-02
TGK品番
212-09-32-01
材質
ガラス(ハリオH-32)
容量(mL)
250
内径(Φmm)
【ろ過面】38
口径(Φmm)
内径/6.5、外径/15
適合ろ紙Φ(mm)
47