桐山製作所
桐山製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
桐山製作所の ろ過器/ブフナロート
桐山製作所の ブフナロート
桐山ロート(摺合せなし・ブフナー型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33149374
品番
S-60
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4385-04
仕様
ブフナ-型
材質
ガラス(ハリオH-32)
容量(mL)
150
目皿直径(Φmm)
60
足外径(Φmm)
12