No.168 粉末ロート(PP) Kartell(カルテル) オートクレーブ可 33149977

粉末ロート(PP)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)100 注文コード33149977 品番No.168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は口径など6種類から選べます 他の種類を見る

傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。

材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φmm)100 仕様オートクレーブ可 足長(mm)24 足外径(Φmm)25 アズワン品番2-7793-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33149977 No.168 02846541 168 粉末ロート Kartell(カルテル) 粉末ロート Kartell(カルテル) 1個 919 税込1,011 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33149952
2023-04-23
用途:
真空ポンプへ油を注入する時
教育・研究機関

油回転真空ポンプに缶から真空ポンプ油を注ぐとき、注入口が狭いので漏れることがありますが、これを使うと漏れることがなくなりました。

対象商品:
33149952
2013-09-03
用途:
キッチンで

ゴマ,ゆかり,液体,他の調味料すべてに使っています。角度があるので,キッチン用品よりも使いやすいです。値段も安いのでいいです。

対象商品:
33149986
2014-01-15
用途:
研究
製造業

納期が早かったのがよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする