1 PPロート(透明) 千羽鶴印(エンテック) 33150013

PPロート(透明)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33150013 品番1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすいハンドルが付いたロートです。

材質PP(ポリプロピレン) 口外径(Φmm)95 トラスコ品番818-8270 質量(g)18 足長(mm)35 足外径(Φmm)12 アズワン品番1-6438-01 TKG品番9-0507-1301 TKG品番(2017)6-0454-1501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33150031
2020-10-14
用途:
洗剤をボトルに移す作業時
株式会社 KDH 様 (サービス業)

通常のジョウゴの場合は洗剤をボトルに移す場合時間がかかっていたが今回
エンテックPPロートを使った場合時間短縮になった。

対象商品:
33150031
2020-09-19
用途:
一斗缶消毒液からボトルへ小分け用
サービス業

口が大きく、手で支える枝ヘラもありとても使い易い。

対象商品:
33150013
2020-04-09
用途:
消毒用エタノールの詰め替え時

持ち手があるのはすごく便利です。程よい大きさで、安定して移し替えができます。

1人が参考にしています
対象商品:
33150031
2017-12-06
用途:
水槽の水換え等
その他業種

水槽が複数あるので作業に重宝しています。持ち手つきで使いやすいです。

対象商品:
33150031
2018-06-24
用途:
液体の小分け

液体の小分け時に使っていますが、注入部がもう少し広いと助かります。

対象商品:
33150031
2016-10-03
用途:
液体の移し替え
製造業

ホームセンターで売られている同等品より材質がしっかりしています。
足径も広くスムーズな作業ができました。

対象商品:
33150022
2017-01-06
用途:
車のオイル交換について
その他業種

特に不満な点はありません。必要充分な形、厚みに、100円均一並の値段です。

対象商品:
33150031
2018-03-18
用途:
塗装作業時

塗料を小さい入れ物に移し替えていますが、ふき取りもシンナーで落ちますし、厚みもしっかりしていて問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする