※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
トアロンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33151343
品番
9×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、繰り返し圧縮性に優れています。
アズワン品番
6-592-07
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
13
材質
軟質塩化ビニル
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-40~70℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33151343
9×13
31854857
102-0471401
トアロンーGチューブ
コクゴ
1巻
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカー違いの相当品です