2×4 トアロンチューブ アズワン 33151404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トアロンチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(10m)
注文コード
33151404
品番
2×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、繰り返し圧縮性に優れています。

アズワン品番
6-592-13
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
材質
軟質塩化ビニル
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-40~70℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
331514042×431854613102-04702012×4 トアロンーGチューブ コクゴ 31854613トアロンーGチューブコクゴ1巻
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする