エアロフレックス チューブ

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(2m) 注文コード33152174 品番13×33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

冷水、温水パイプ用に開発された独立気泡構造の、軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。
耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れています。
自己消火性があり、火が自然に消えるよう安全配慮がなされています。
-57℃から+125℃まで幅広い範囲でご使用いただけます。
アルミテープ・ビニールテープ・アスファルト粘着材など、湿気から守るためのカバーを必要としません。
チューブの内側にパウダーが吹き付けてありますから、複雑に曲がったパイプにも手早くすべるようにさし込むことができます。
ハサミやカッター等で切ることが可能です。

用途
水道管の防霜、防氷用に。
冷水管及び冷媒管の防露や熱吸収を防ぎ、温水管の熱発散を防ぎます。
アズワン品番5-4009-03 内径×外径(Φmm)13×33 チューブ長さ(m)2 材質ネオプレンスポンジ(ネオプレン発泡体) 硬度25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33152174 13×33 52160493 M10013 画像準備中 エアロフレックス エアロフレックス 1本(2m) 619 税込681 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33152183
2023-07-24
用途:
エンジンルーム内のエアコンパイプ断熱
製造業

耐熱125℃で安心して使用でき、想像以上に柔らかくて施工性がよかった。

対象商品:
33152235
2023-02-01
用途:
車のロールバーパッド
製造業

断熱はおろか耐候性、耐衝撃性も良く問題なく使用できています。
前回購入したときは、折れ曲がって癖がついて酷いものでしたが、今回は改善されており、問題ありません。
物が良いのに、梱包で評価が下がらないようにして頂けたら良いと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
33152201
2023-03-09
用途:
車用に
三重県立四日市工業高等学校 様 (教育・研究機関)

マイカーのロッドホルダー用に購入。ホルダーは中古品で付属していた物が変形していたのでこちらで購入した。

対象商品:
33152226
2022-06-22
用途:
配菅の保護
建設業・工事業

スポンジのような感じです保温性と衝撃吸収性には優れていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33152165
2021-09-12
用途:
車両のメンテナンス
ピデスアート 様 (製造業)

車両のエアコンパイプに巻きました。
ある程度の熱にも対応みたいで
これにより効きが良くなればいいかと思っております。

3人が参考にしています
対象商品:
33152183
2021-10-07
用途:
自動車作業

思っていたモノと少し違いましたけどまあまあですね、

対象商品:
33152165
2020-10-12
用途:
ケーブル保護
株式会社川島工業所 様

エアーケーブル(注文番号60848611)を外を通すときの保護材として使用しました。
収縮性もあり使用勝手も読型です。

2人が参考にしています
対象商品:
33152174
2020-08-10
用途:
蒸気配管の断熱
HUGパワー株式会社 様 (製造業)

柔らかくて断熱効果が高いです。
ただ配管を通すとゴミが多く出るのが難点です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする