aS6×4 帯電防止ソフトチューブ(ECOS) アズワン 33152725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止ソフトチューブ(ECOS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33152725 品番aS6×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高分子型帯電防止処方により効果が持続します。
耐薬品性・柔軟性に優れています。

アズワン品番1-7500-02 材質PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-20〜+60℃ 内径×外径(Φmm)4×6 最高使用圧力(MPa)0.72 チューブ長さ(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする