画像準備中

帯電防止ソフトチューブ(ECOS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33152743 品番aS10×6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高分子型帯電防止処方により効果が持続します。
耐薬品性・柔軟性に優れています。

アズワン品番1-7500-04 材質PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-20〜+60℃ 内径×外径(Φmm)6.5×10 最高使用圧力(MPa)0.78 チューブ長さ(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする