アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用帯電防止・導電チューブ
帯電防止ソフトチューブ(ECOS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33152786
品番
aS1/2×11/32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
高分子型帯電防止処方により効果が持続します。
耐薬品性・柔軟性に優れています。
アズワン品番
1-7500-08
材質
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-20〜+60℃
内径×外径(Φmm)
8.73×12.7
最高使用圧力(MPa)
0.66
チューブ長さ(m)
20