※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 研究関連用品・実験用必需品
アオイの チューブ/ホース類
アオイの 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ウレタンチューブ(U-ソフト)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
33153872
品番
U-9204-N-20M
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
アズワン品番
1-8887-01
材質
軟質ウレタン
色
透明
長さ(m)
20
内径×外径(Φmm)
2×4
外径(Φmm)
4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
約0.8[8]at 20℃