画像準備中

導電性チューブ(UEC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33154012 品番UEC-3.2×1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

導電原料配合により効果が持続します。
チューブ表面の払拭や摩擦による導電性能の低下がありません。
耐摩耗性・耐屈曲性・柔軟性に優れています。

アズワン品番1-7498-01 材質熱可塑性PU(ポリウレタン) 使用温度範囲(℃)-40〜+60 内径×外径(Φmm)1.8×3.2 最高使用圧力(MPa)0.7 チューブ長さ(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする