※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用帯電防止・導電チューブ
導電性チューブ(UEC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33154037
品番
UEC-6×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
導電原料配合により効果が持続します。
チューブ表面の払拭や摩擦による導電性能の低下がありません。
耐摩耗性・耐屈曲性・柔軟性に優れています。
アズワン品番
1-7498-03
材質
熱可塑性PU(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)
-40〜+60
内径×外径(Φmm)
4×6
最高使用圧力(MPa)
0.7
チューブ長さ(m)
20