※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ホース
アズワンの ダクトホース
硬質ダクトホースN.S.
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33154974
品番
65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
左右逆回転させることで、ホースの口径が最大で±50%まで変化します。
送排気のダクト用に適しています。
材質
ポリオレフィン
色
灰
長さ(m)
5
内径(Φmm)
65
外径(Φmm)
71.8
使用流体
空気
アズワン品番
6-601-12