アズワン
アズワンの ガス配管部材
アズワンの ガス栓
カチット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33157302
品番
No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
検査合格品 GIAマーク付 全ガス兼用。
仕様
検査合格品 GIAマーク付 全ガス兼用
元栓用(送り側)
材質
POM(ジュラコン(R))、NBR(ニトリルゴム)
用途
都市ガス、天然ガス、プロパンガスに。
種別
元栓用(送り側)
適合管径(Φmm)
ゴム管9.5
アズワン品番
6-678-01