万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
Nラブスティ(Lovestay)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158117
品番
100145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
落ち着いた色合いのクラシック調のシンプルなフレームです
適合サイズ
2L判
色
ブラウン
仕様
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド、縦横・掛け置き兼用
寸法(mm)
窓寸:119×169
質量(g)
314
外寸(mm)
174×225
内寸(mm)
128×178
パッケージ
かぶせ箱+ヘッダー付OPP