スナッパーホースクリップ(デルリン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード33158212 品番SNP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,750
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

取り外すと再使用が可能で、アルカリ・酸・油等に耐えられます。
-50℃〜+95℃まで可能です。
専用ハンドツールで着脱が容易にできます。

適合ホース外径(Φmm)11.8〜13.6 材質デルリン(R) アズワン品番6-654-03
注意
※専用ハンドツールはSNP-1には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33158212 SNP-6 86998913 SNP-6 スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 1袋(100個) 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする