万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム ウッディスクエアフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33159079
品番
105701
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メタルフレームとダークブラウンの木目がおしゃれなインテリアフレーム
適合サイズ
ポスト判
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド
仕様
縦横・掛け置き兼用
寸法(mm)
窓寸:144×95
質量(g)
230
外寸(mm)
155×155
内寸(mm)
152×153
加工
裏板フロッキング
パッケージ
キャラメル箱