合成ゴムシート

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33159427 品番 300×300
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,558
販売価格(税別)
1,416

耐熱・耐油性に優れています。

厚さ(mm)2 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質クロロプレンゴム 耐熱温度(℃)70〜80(MAX100) アズワン品番6-1019-01
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:399404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33159454
2024-02-10
用途:
シート作成

パーツの緩衝シート用に購入しましたが、カットも容易です。今後、耐久性をみないとわかりませんが、とても満足できる商品です。

対象商品:
33159411
2023-11-19
用途:
コンバインの
農・林・水産業

コンバインの稲藁の脱穀の工程での接手とした、使用したが結果は来年に持ち込みです。

対象商品:
33159411
2022-12-13
用途:
農機具作業台の天板シート
農・林・水産業

ガソリンを携行缶に小分けしたり、混合油を作ったり、農機具の軽メンテナンスしたりと諸々の作業をする台の天板に敷いています。少々ガソリンやオイルがこぼれても、パーツクリーナーを吹いて拭き取れば大丈夫です。
やや高価だと思います。

対象商品:
33159445
2021-12-15
用途:
マシニングセンターの切粉よけ
株式会社村山製作所 様

2mm厚、1000x1000を買いましたが、サイズ的にはいい感じでセットできました。重量感もいい感じです。
あとは切削油と熱い切粉にどれくらい持つかしばらく観察です。

対象商品:
33159506
2021-08-26
用途:
雨天時の荷物保護
運輸・通信業

厚み、扱いやすさが大変気に入りましたし、ゴムもしっかりしているので今後リピート購入したい。

対象商品:
33159445
2021-01-25
用途:
ガレージのコンクリートの床面

旧車を入れているガレージのコンクリート床面に敷いています。旧車なのでジンワリとオイル漏れがあるため、床面にしいていると場所がすぐにわかります。

対象商品:
33159472
2020-08-02
用途:
楽器(コントラバス)演奏時の床保護として使用
art studio α 様

楽器(コントラバス)演奏時の床保護として使用しています。床にピタリと貼りついて、演奏も快適にできるようになりました。サイズのバラエティがもう少しあるとさらに良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33159411
2019-11-09
用途:
車いす用に
サービス業

玄関に車いすで外から帰ってきたときに車輪についている埃とりように敷いてますがシートが黒いので埃の取れ具合がよくわかり重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
968:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする