白金線

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 33160687 品番 Φ0.3mm×1M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥70,785
販売価格(税別)
64,350

高温での使用に適しています。

サイズΦ0.3mm×1M 材質白金 アズワン品番6-8689-01 タイプΦ0.3mm×1m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33160687
2014-10-30
用途:
研究上、顕微鏡下で小動物をすくい上げる際に使用します。
国立大学法人鳥取大学 様

昨今のレアメタルの価格上昇は仕方のないことですが、高価となってしまいました。
長期保存しても問題はありませんが、50cm単位での購入が可能ですと有難いです。
使い勝手は以前と変わりません。適度な長さに切断し、先端を鞣して、ガラス棒に
固定します。従前通り問題無く作業できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする