標準ガス(プッシュ缶タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガス名エタン(C2H6) 注文コード33160766 品番エタン
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はガス名など12種類から選べます 他の種類を見る
用途
自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
ガス名エタン(C2H6) アズワン品番2-4067-02 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8 純度(%)99.5
注意
※混合ガスの純度は製造時の目安を示します。実際の濃度は缶表面のラベルをご覧ください。
※ご注文の際に、ご使用用途をお伺いさせていただきますのでご了承ください。
※標準ガスは試験・研究用ならびに機器校正のためのものです。これ以外の用途では使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
比較実験用
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

商品「標準ガス」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品:
33160793
2021-06-21
用途:
センサーの校正用に
製造業

スプレータイプで持ち運びには十分です。
現地での校正に使用しました。
スプレーノズルの先は、チューブで変換をして使用する方が
使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33160827
2020-02-25
用途:
コーティング剤を小分けの際に使用
株式会社シンヨーコーポレーション 様

コーティング剤の品質を落とさないように役立ってます

1人が参考にしています
対象商品:
33160827
2016-05-17
用途:
小学6年生の理科の授業
MJS. 様 (教育・研究機関)

空気の割合の3番目に存在するアルゴンとはどのような性質のものかを、子どもたちが知りたがり、窒素、酸素、二酸化炭素と性質を比較する実験を行った。
二酸化炭素より空気中の割合が多い気体であるのにも関わらず、手に入れるのが難しく、高価であり、購入には躊躇した。しかし、子どもたちは、アルゴンの性質を納得できることに大喜びだった。
安価に手に入れることができることを希望する。送料を含めると、4.5リットルで、約1万円の価格は高い!
小学校での実験に、手軽に使える価格にしてほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする