アズワン
アズワンの グリース
アズワンの グリーススプレー
耐水・耐熱性グリーススプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
33161012
品番
FGS
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,938
販売価格(税別)
¥
1,762
バスケットに入れる
耐水・耐熱性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています
アズワン品番
1-8092-01
仕様
NSF H1認証
使用温度範囲(℃)
-20〜120
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
耐水性、耐熱性
危険物の性状
非水溶性