※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
ハイクリーンポリ規格袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×5袋)
注文コード
33162166
品番
4号
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥47,300
販売価格(税別)
¥
43,000
バスケットに入れる
パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。
清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
サイズ(号)
4
種類
ポリ袋
入数(枚)
500
アズワン品番
1-9181-04