※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
ハイクリーンポリ規格袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×5袋)
注文コード
33162211
品番
9号
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥44,330
販売価格(税別)
¥
40,300
バスケットに入れる
パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。
清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
680
高さ(mm)
1150
サイズ(号)
9
種類
ポリ袋
入数(枚)
50
アズワン品番
1-9181-09