曜日別特売
CDBXWM16-125-A72H CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDBXWM16) SMC 33163174

※2-2-M11-3-CXW-CDBXW-CDPXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDBXWM16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類A72H注文コード33163174品番CDBXWM16-125-A72H
参考基準価格(税別)¥45,490販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ストローク(mm)125リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A72Hオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする