クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(50双) サイズM トラスコ品番818-8268 注文コード33163462 品番ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品はサイズ・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。

アズワン品番6-906-52 仕様γ線滅菌済 トラスコ品番818-8268 材質ラテックス(パウダーフリー) サイズM 入数(双)50 機能非帯電性 全長(cm)30 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)16

商品説明動画

スーパーピュア(ラテックスパウダーフリー)(6-906-01〜-03他)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする