アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
クリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×2袋)
注文コード
33163487
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。
高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。
クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様
50枚ごとに無塵パック
γ線滅菌済
アズワン品番
6-3048-31
材質
ラテックス(パウダーフリー)
サイズ
L
入数(枚)
100
機能
伸縮性
左右区別
左右兼用
エンボス加工
指先エンボス加工
関連資料:
(0.53MB)