※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX1012-ST ベクトラ アルファ10(ガンマ線滅菌済) TexWipe(テックスワイプ) 33163672 TX1012-ST ベクトラ アルファ10(ガンマ線滅菌済) TexWipe(テックスワイプ) 33163672

ベクトラ アルファ10(ガンマ線滅菌済)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 33163672 品番 TX1012-ST
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

超低発塵タイプで、端からのほつれがありません。
ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。
二重パック包装です。

サイズ(inch)12×12 クラス1〜10 仕様γ線滅菌済 材質ポリエステル100% アズワン品番9-1017-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする