コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
短鎖環 (ショートリンクチェーン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33163683
品番
032A2A0815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
長さ(m)
15
使用荷重(kN)
4.7
材質
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
寸法L(mm)
40
呼び径
8
質量(kg/m)
1.38
表面処理
ミガキ
寸法B(mm)
28
JIS規格
JIS F 2106-1995
試験荷重(kN)
11.8