曜日別特売
TX761-ST アルファスティック(ガンマ線滅菌済) アズワン 33163742

TX761-ST アルファスティック(ガンマ線滅菌済) アズワン 33163742
TX761-ST アルファスティック(ガンマ線滅菌済) アズワン 33163742

アルファスティック(ガンマ線滅菌済)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100本)
全長(mm)163.3
内容量1ケース(100本)注文コード33163742品番TX761-ST
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥7,524
販売価格(税別)
6,840

ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。

アズワン品番6-6587-31仕様γ線滅菌済材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)全長(mm)163.3頭部寸法(mm)6.4×3.4×16.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする