ブルー サージカルマスク(抗菌) アズワン 33164652

ブルー サージカルマスク(抗菌) アズワン 33164652
ブルー サージカルマスク(抗菌) アズワン 33164652
ブルー サージカルマスク(抗菌) アズワン 33164652

サージカルマスク(抗菌)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1箱(50枚)注文コード33164652品番ブルー
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

3層構造で中間にフィルターが入っており、2.9ミクロン以上のバクテリアを95%以上ろ過します。

アズワン品番1-9698-01種別簡易マスク材質PP(ポリプロピレン)不織布形状プリーツ型ブルー入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33164661
2017-04-17
用途: 妻用に
設備電算親睦会

女性なのでピンクがいいらしい。性能は説明書どうり。

対象商品 : 33164652
2016-05-23
用途: インフルエンザ対策や大気汚染防護

花粉の多い時期に使用しているのですが排気ガスとかも直に吸い込んでしまうことがないので色々な用途に使用できると思います。とても良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 33164652
2014-12-07
用途: 建築現場、普段使い

人にもよると思うが、個人的にはちょっとゆるい感じ。

対象商品 : 33164652
2014-06-07
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

色合いが効果有りそうな感じですが、よく分かりません。厚みがあるので安心感があり、リピートしてます。

対象商品 : 33164661
2017-10-30
用途: 日常の予防(予備)
株式会社土本製作所

密封されているのに、中に蛾が入っていた。
そのまま使ってない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 33164652
2014-07-12
用途: 掃除等に

普通に使えます。

対象商品 : 33164652
2014-04-23
用途: 検査職場での作業時(機械職場内の為空気が悪い)

女性には少し大きいかな?頬の辺りが少し余ってる感じです。

対象商品 : 33164661
2013-02-06
用途: インフルエンザ・花粉対策

隙間なく顔にぴったりフィットするのにマスク中間部分ワイヤー(?)が通っていて立体的になり
全然息苦しくないです。メガネもくもりません。いろもかわいいしすごく使いやすいです。
追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする