EFH-P ストレッチマスク 日本製 クラレ クラフレックス 33164704 EFH-P ストレッチマスク 日本製 クラレ クラフレックス 33164704 EFH-P ストレッチマスク 日本製 クラレ クラフレックス 33164704

ストレッチマスク 日本製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(1枚×50袋) 注文コード33164704 品番EFH-P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。
超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。
部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプオーバーヘッド 包装形態個包装 入数(枚)50 用途クリーンエリア用 種別簡易マスク 材質マスク本体/不織布、耳かけゴム(オーバーヘッド)/PU平ゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン) 生産国日本 捕集効率(%)87 アズワン品番2-8220-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33164704
2021-07-13
用途:
作業時

薄手なので汗をかくときに使用しています。
価格は高いですが個別包装なので出張の時に必要枚数だけ持ち出せて便利です。
外箱は無くポリ袋に入れられて送られて来るので面食らいました。

1人が参考にしています
対象商品:
33164704
2017-03-18
用途:
食品加工
株式会社タカハタ 様 (農・林・水産業)

使用時の息苦しさもなく、全体的な不快感もなく快適に思いました。

対象商品:
33164704
2017-04-10
用途:
クリーンルーム内作業
住電電業株式会社 様

フィット感がよくて使用していてなにもつけていないようでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする